ウォーターハンマー ショックアブソーバー ステンレス製 EA466シリーズ

ウォーターハンマー ショックアブソーバー ステンレス製 EA466シリーズ エスコ ウォーターハンマー ショックアブソーバー ステンレス製 EA466シリーズ エスコ

適合熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに 材質ステンレス 使用温度範囲(℃)-10~99 最高使用圧力(MPa)1 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26440087 EA466-3A - 2 140×196 G(PF)1/2" 65-2127-70
オープン
27,400
30,140 (税込)
翌々日出荷

返品不可
26440096 EA466-3BA 3.15 12 270×275 G(PF)3/4" 65-2127-71
54,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26440105 EA466-8 4.1 18 270×360 G(PF)1" 65-2127-72
12,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする