曜日別特売

[+]ドライバービット EA611Aシリーズ

[+]ドライバービット EA611Aシリーズ - エスコ[+]ドライバービット EA611Aシリーズ - エスコ[+]ドライバービット EA611Aシリーズ - エスコ[+]ドライバービット EA611Aシリーズ - エスコ[+]ドライバービット EA611Aシリーズ - エスコ[+]ドライバービット EA611Aシリーズ - エスコ[+]ドライバービット EA611Aシリーズ - エスコ

丈夫で耐久性があります。

溝長(mm)約8寸法(inch)【六角シャンク】1/4内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(inch)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26444400EA611A-0#0【六角シャンク】1/42565-2153-94
オープン
205
226(税込)
翌日出荷
返品不可
26444409EA611A-1#1【六角シャンク】1/42565-2153-95
オープン
120
132(税込)
3日以内出荷
返品不可
26444418EA611A-2#2【六角シャンク】1/42565-2153-96
オープン
120
132(税込)
翌々日出荷
返品不可
26444427EA611A-3#3【六角シャンク】1/42565-2153-97
オープン
120
132(税込)
3日以内出荷
返品不可
26444436EA611A-11#1【六角シャンク】1/45065-2153-98
オープン
315
347(税込)
3日以内出荷
返品不可
26444445EA611A-12#2【六角シャンク】1/45065-2153-99
オープン
315
347(税込)
3日以内出荷
返品不可
26444454EA611A-13#3【六角シャンク】1/45065-2154-01
オープン
315
347(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする