ミニプリンタ A&D製 [電子天秤用]

ミニプリンタ A&D製 [電子天秤用] エスコ

付属品インクリボン(1個)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル 適合機種EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22・-31・-32・-33・-34・-35・-36・-37・-38・-39・-40・-41 質量(g)約470 タイプミニプリンタ 電源ACアダプター(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm)約1.62×2.4((5+1)×8) 印字方式インパクト式ドットマトリクス 印字速度約2.5行/秒 アズワン品番65-2167-96 紙幅(mm)57.5 文字数【印字】24文字/行 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26446308 EA715CA-62
オープン
48,000
52,800 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする