曜日別特売

[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m

[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m - エスコ[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m - エスコ[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m - エスコ[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m - エスコ[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m - エスコ[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m - エスコ

【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。

付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS全長(mm)111質量(g)210精度(%)±6胴径(Φmm)25.3差込角(inch)1/4(六角メス)トルク調整範囲(cN・m)14~135アズワン品番65-2170-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446694EA723HH-2A
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする