電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26

電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26 - エスコ電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26 - エスコ

紫外放射がほとんどありません
水銀を含有していない、環境に配慮した電球です
密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)

種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9アズワン品番65-2178-58配光角度(°)140色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26447297EA758XY-6E
オープン
2,770
3,047(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする