曜日別特売

ブレーキフルードテスター 150mm

ブレーキフルードテスター 150mm - エスコ

ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします
用途/ブレーキオイル内の水分量の計測に。
使用方法/1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。 2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。 3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。 4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。 5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。
ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。
DOT4規格(
DOT3およびDot5では使用できません)

寸法(mm)プローブ間/3全長(mm)150質量(g)60電源単4電池×1本(付属)先端長(mm)13アズワン品番65-2217-43先端径(Φmm)3.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26451759EA776BW-1A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする