ハンディークリーナー 充電式 DC18.0V/5.0Ah EA899HCシリーズ

ハンディークリーナー 充電式 DC18.0V/5.0Ah EA899HCシリーズ - アズワン
付属品床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル質量(kg)1.7連続使用時間(分)(強)40、(標準)48、(弱)66充電時間(分)25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
使用電池
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452940EA899HC-46476×112×169(H)(ノズル取付/1003)(強)40、(標準)30、(弱)160.5618V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)65-2237-84
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26452949EA899HC-47510×112×169(H)(ノズル取付/1026)(強)25、(標準)18、(弱)100.436V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属)65-2237-85
54,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする