アズワン
アズワンの 掃除機
アズワンの ハンディクリーナー
ハンディークリーナー 充電式 DC18.0V/5.0Ah EA899HCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26452940
品番
EA899HC-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル
寸法(mm)
476×112×169(H)(ノズル取付/1003)
質量(kg)
1.7
吸込仕事率(W)
(強)40、(標準)30、(弱)16
集塵容量(L)
0.56
連続使用時間(分)
(強)40、(標準)48、(弱)66
使用電池
18V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)
充電時間(分)
25
アズワン品番
65-2237-84
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000