コケ取り剤スプレー 希釈タイプ 500mL
使用方法/・消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。 スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。 ・数時間から2日後にはコケが消え始めます。 変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。 ・数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。 一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。
外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。
コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。
化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。
コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。
薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
仕様【効果発現まで】数時間~2日
成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
容量(mL)500
散布面積(m2)約3
対象コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類
アズワン品番65-2240-29
内容量1個