コケ取り剤スプレー ゼニゴケ専用/希釈タイプ 500mL

コケ取り剤スプレー ゼニゴケ専用/希釈タイプ 500mL エスコ コケ取り剤スプレー ゼニゴケ専用/希釈タイプ 500mL エスコ コケ取り剤スプレー ゼニゴケ専用/希釈タイプ 500mL エスコ

使用方法/・ゼニゴケに向け、全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 ・スプレーして2~3日後にはゼニゴケが枯れ始めます。変化が見られない場合は再度スプレーしてください。 ・10日から2週間後にはゼニゴケは完全に枯死し、その後自然に分解されて消えていきます。
外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。
コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。
化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。
コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。
駆除が難しいゼニゴケを強力に枯らす駆除剤。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。 狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。

仕様【効果発現まで】2~3日 成分乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 容量(mL)500 散布面積(m2)約3(1本あたり) 対象ゼニゴケ専用 アズワン品番65-2240-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26453536 EA913AE-21
オープン
1,210
1,331 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする