ウエストポーチ 250×50×140mm

ウエストポーチ 250×50×140mm エスコ ウエストポーチ 250×50×140mm エスコ ウエストポーチ 250×50×140mm エスコ ウエストポーチ 250×50×140mm エスコ ウエストポーチ 250×50×140mm エスコ ウエストポーチ 250×50×140mm エスコ

杢(もく)調生地が特徴的なウエストポーチ。
内部は、500mlペットボトルがそのまま余裕で収納可能。
バックル付きのベルトは、長さ調節可能で取り外しも簡単。
シンプルなデザインだから、世代・男女問わず使えます!
とても軽く、携帯性に優れているのでアクティブに大活躍!

材質ポリエステル 濃グレー 質量(g)215 容量(L)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×50×140 腰廻り(cm)115以下 アズワン品番65-2246-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26455304 EA927AG-76
オープン
2,900
3,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする