ほうき PBT/白 340×1360mm
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色白
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-05
穂先(mm)340
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。