トイレットペーパー シャワートイレ用/ダブル/72巻
無香料タイプ。
水にぬれても破れにくい/水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。
たっぷり吸水!肌にくっつきにくい/Tip To TipのスーパーWエンボス加工により、2倍の吸水性を実現。ふき取り時、肌にはりつきにくいトイレットペーパーです。
ミシン目入りですので、切り取りが簡単です。
シャワートイレ(温水洗浄トイレ)以外でも使用できます。
タイプダブル、1ロール:112カット
混率(%)パルプ100
アズワン品番65-2249-62
ロール幅(mm)114
ロール長さ(m)25
内容量1箱(6パック×12巻)