エスコ
旗丁番 ステンレス製/左右兼用 EA951CTシリーズ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459258
EA951CT-37
1枚
ステンレス(SUS430)
89
2
102
6
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459267
EA951CT-38
1個
ステンレス(SUS304)
60
2
76
5
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459285
EA951CT-40
1個
ステンレス(SUS304)
100
3
127
6.5
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459276
EA951CT-39
1個
ステンレス(SUS304)
100
3
102
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください