公団型義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ

公団型義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ - エスコ公団型義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ - エスコ公団型義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ - エスコ
付属品皿木ねじ 4.5×25材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)5.5穴数8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26461236EA951HC-8101.6101.665-2287-58
オープン
2,420
2,662(税込)
翌日出荷
返品不可
26461227EA951HC-7898965-2287-57
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする