エスコ
義星丁番 SUS304/鏡面クローム 102×102mm
付属品
皿木ねじ 3.5×25
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
102
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
穴径(Φmm)
5
穴数
8
アズワン品番
65-2287-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461245
EA951HC-9
オープン
¥
2,100
¥2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください