エスコ
義星丁番 SUS304/AG EA951HCシリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
5.5
穴数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461254
EA951HC-12
皿木ねじ 3.5×25
89
2
102
65-2287-60
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461270
EA951HC-13
皿木ねじ 3.5×25
102
2
102
65-2287-61
オープン
取扱い終了
返品不可
26461279
EA951HC-14
皿木ねじ 3.8×25
102
2.5
127
65-2287-62
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください