曜日別特売

義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ

義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ - エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ - エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ - エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ - エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ - エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ - エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ - エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ - エスコ
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26461315EA951HC-21皿木ねじ 3.5×2576210265-2287-66
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
26461324EA951HC-22皿木ねじ 3.5×2589210265-2287-67
オープン
1,690
1,859(税込)
翌日出荷
返品不可
26461340EA951HC-23皿木ねじ 3.8×25102210265-2287-68
オープン
1,340
1,474(税込)
翌日出荷
返品不可
26461349EA951HC-24皿木ねじ 3.8×251022.512765-2287-69
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
26461358EA951HC-25皿木ねじ 3.8×251272.512765-2287-70
オープン
2,510
2,761(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする