厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ

厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ
材質ステンレス(SUS304)穴数8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26461455EA951HD-1皿木ねじ 2.7×16381.2516
オープン
550
605(税込)
翌日出荷
返品不可
26461464EA951HD-2皿木ねじ 3.1×20421.2644.5
オープン
635
699(税込)
翌日出荷
返品不可
26461480EA951HD-3皿木ねじ 3.5×22491.5766
オープン
665
732(税込)
翌日出荷
返品不可
26461489EA951HD-4皿木ねじ 3.5×25561.7895.5
オープン
810
891(税込)
翌日出荷
返品不可
26461498EA951HD-5皿木ねじ 3.8×257021024.5
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
26461507EA951HD-6皿木ねじ 4.0×258021275.5
オープン
2,010
2,211(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする