曜日別特売

中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ

中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ - エスコ
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4穴数6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26461516EA951HD-11皿木ねじ 3.1×204517665-2287-86
オープン
500
550(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
26461525EA951HD-12皿木ねじ 3.5×22561.28965-2287-87
オープン
590
649(税込)
翌日出荷
返品不可
26461534EA951HD-13皿木ねじ 3.5×22661.210265-2287-88
オープン
765
842(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする