エスコ
スライド錠 ディンプルシリンダー 30-40mm/51mm
鍵違い90通り(防犯機能はございません)
付属品
皿タッピンねじ(3.5×20)
材質
アルミ・亜鉛ダイカスト(シルバー仕上げ)
寸法(mm)
本体/67.5×18、受座/25.5×18
アズワン品番
65-2288-35
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461979
EA951KG-51
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください