エスコ エスコの 梱包用品 エスコの 袋 エスコの ポリエチレン製手持ち袋 手提げ袋 透明/10枚 500×700mm/30L レジ袋 手提げ袋 透明/10枚 500×700mm/30L 注文コード 26464928 注文コード 26464928 注文コード 26464928 材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)500×700 色透明 種類レジ袋 入数(枚)10 容量(L)30 アズワン品番65-2316-31 内容量1パック(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA995AD-317 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26464928 EA995AD-317 オープン ¥215 ¥215 ¥237 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 西宮市指定袋生活系 もやすごみ 取手付 5L オルディ 税込¥131 ¥119 バスケットへ ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm セイニチ(生産日本社) 税込¥24,178~ ¥21,980~ ポリダクト エスコ 税込¥7,038~ ¥6,398~ CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入 今村紙工 税込¥703~ ¥639~ ネオパック7 規格袋 9号 0.007mm オルディ 税込¥142 ¥129 バスケットへ 食品用ポリ袋 45L 0.03mm オルディ 税込¥263 ¥239 バスケットへ オーガニックコットン巾着(S) MARKLESS STYLE 税込¥4,728~ ¥4,298~ 尼崎市指定袋 グリーン 10L オルディ 税込¥175 ¥159 バスケットへ 不織布巾着花便り(ピンク) cotta 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ バイオマス10% HD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 税込¥175~ ¥159~ ロール巻ポリ袋 45 半透明 50枚巻 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ チャック付き包装袋 ヘッダー穴 背面白色 10枚セット ZATTA 税込¥75~ ¥68~ オーガニックコットン巾着(L) MARKLESS STYLE 税込¥6,378~ ¥5,798~ ダスロール No.2 ライトグリーン(20枚入) cotta 税込¥472 ¥429 バスケットへ においがもれないチャック袋 ハウスホールドジャパン 税込¥131 ¥119 バスケットへ オーガニックコットンガゼット巾着(S) MARKLESS STYLE 税込¥5,388~ ¥4,898~ ユニパックB8サイズ 西敬(イカリボシ) 税込¥219 ¥199 ポリ袋 (チャック付き) エスコ 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ ネオロール 11号 2000枚巻 オルディ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ミシン目ロール 12号 ニッコー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋ポリエチレン製手持ち袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋」にはこんなカテゴリがあります ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋) チャック付ポリ袋 チャック付アルミ袋 OPP袋 ポリエチレン製手持ち袋 不織布バッグ 袋止めクリップ シェアする マイページ 最近見た商品