SIGMAX(シグマックス)
冷却パック
主な用途
消炎鎮痛処置(寒冷治療)を行う
主な特長
クーラー(タンク)に入れた氷水を循環させることで患部を冷却。
重力による循環を利用したシンプル・簡単な操作性。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26467904
259110
クライオカフ アンクルカフ
65-2335-17
医療機器承認番号:13B2X00187000062
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467920
259121
クライオカフ ニーカフ
65-2335-18
医療機器承認番号:13B2X00187000063
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467929
259122
クライオカフ ニーカフ
65-2335-19
医療機器承認番号:13B2X00187000063
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467938
259123
クライオカフ ニーカフ
65-2335-20
医療機器承認番号:13B2X00187000063
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467947
259133
クライオカフ ショルダーカフ
65-2335-21
医療機器承認番号:13B2X00187000064
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467956
259134
クライオカフ ショルダーカフ
65-2335-22
医療機器承認番号:13B2X00187000064
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000