三共コーポレーション
キャニオンスプレー 丸
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
材質
本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
60
耐寒温度(℃)
-10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
コード
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26472454
KNM-300
300
143.5
20.5
4349021
65.5
¥510
取扱い終了
返品不可
26472470
KMN-500
500
180.5
20
4349022
71.5
¥570
取扱い終了
返品不可
26472479
KNM-1000
1000
223
20
4349023
94.5
¥690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください