三共コーポレーション
キャニオンスプレー 丸 KNMPシリーズ
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
材質
本体/ポリエチレンテレフタレート(PET)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
口内径(Φmm)
20
耐熱温度(℃)
60
耐寒温度(℃)
-10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
コード
胴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26472488
KNMP-300
300
111
4349024
75.5
65-2357-55
¥640
取扱い終了
返品不可
26472497
KNMP-500
500
160
4349025
76.5
65-2357-56
¥690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください