三共コーポレーション
KN-500 GA フリー容器 キャニオンスプレー 角型
業務用からDIYまで多用途に使えます
材質
本体:ポリエチレン(HDPE)、スプレー部分:ポリプロピレン(PP)、
容量(mL)
500
奥行(mm)
64
全高(mm)
215
口内径(Φmm)
20
コード
4341912
胴径(Φmm)
100
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-2366-46
耐寒温度(℃)
-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26472698
#526670
¥730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください