A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ

A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ - 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ - 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ - 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ - 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ - 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ - 東京メタル

一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。
装飾用・インテリア照明におすすめです。

仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26473267LDA2L-GC20W-TM20W相当10633601.7
1,000
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26473276LDA2L-GW20W-TM20W相当10633601.7
1,000
959
1,055(税込)
17日以内出荷
返品不可
26473285LDA4LC40W-T240W相当10633603.5
900
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26473294LDA4LWG40W-TM40W相当10633603.5
1,000
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
26473310LDA4NGC40W-TM40W相当10633603.5
900
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26473319LDA4NWG40W-TM40W相当10633603.5
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26473328LDA7LC60W-T260W相当10633607
1,040
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
26473337LDA7LCGD60W-TM60W相当10633607
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26473346LDA7NCGD60W-TM60W相当10633607
2,000
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26473355LDA7NWG60W-TM60W相当10633607
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26473364LDA10LC100WTM100W相当117496710
1,200
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
26473380LDA12LWG100WTM100W相当117496711.6
1,200
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする