ハクゾウメディカル
エレファーゼH
新しい製造方法により、品質を向上した未滅菌の処置・手術用ガーゼです。1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包(300枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846304
2330002
2折
65-1842-63
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25846320
2330004
4折
65-1842-64
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25846329
2330008
8折
65-1842-65
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25846295
2330000
平
65-1842-62
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください