木村刃物
特中爪切り
爪が飛ばないサイドカバー付き。
材質
クロームメッキ、刃物鋼、ABS
高さ(mm)
19
質量(g)
44
縦(mm)
84
横(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846356
HN-82-PP
パステルピンク
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
25846347
HN-82-PG
パステルグリーン
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください