オーエッチ工業
ラッシングベルト
バックル本体及びハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締作業が出来ます。
用途
トラック等の荷締め。
ベルト幅(mm)
35
使用荷重(kg)
400
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ巻取側(m)
1
破断荷重(kg)
2000
ベルト長さ固定側(m)
0.2
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846365
LBR300P FA2-10FA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【強力固縛】ベルト荷締機ラチェット式【使用方法】
参考になった