曜日別特売

司薫 塗箱進物

司薫 塗箱進物 - 日本香堂司薫 塗箱進物 - 日本香堂

「司薫」は、日本香堂が受け継ぐ天正年間以来の薫香技術を、調香師の繊細な感性により進化させ、お線香に託しました。品質の良い香木にこだわり、希少な香原料を厳選して用いた奥ゆかしい香木の香りの逸品です。洗練された匠のみが奏でることのできる薫りは、五感に響き渡ります。
司薫「白檀」・「沈香」の二種セット。
塗箱には「司薫」ブランドを象徴する唐草模様をあしらっております。
高級感と使いやすさを求めたオリジナルの小箱入りです。
司薫【白檀】
良質なインド産・インドネシア産の白檀は温かな甘味、清らかな涼味を合わせ持つ清澄な香りです。
秘蔵の厳選された白檀を包み込むように透明感のある辛味や落ち着きと安定感のある幾種類もの香原料を用い、やわらかく上品な香りに調合した逸品です。
司薫【沈香】
高価で希少なボルネオ産沈香は、力強さと華やかさが特徴で、僅かな苦味を合わせ持つ重量感のある香りです。
ボルネオ産の沈香を豊富に用い、日本香堂が受け継ぐ「香十」の薫物作りの技とこだわりの薫物原料が調合されています。
司薫沈香は、古より愛されてきた香木沈香を思わせる甘味が静かに漂う逸品です。

セット内容司薫白檀:約35g×4箱(タブ粉、香料)、司薫沈香:約35g×4箱長さ(mm)線香:約140質量(g)約1050(箱含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)359×156×43材料タブ粉、香料内容量1個(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2584881565031
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする