防音型高圧洗浄機(エンジンタイプ)
ハイパワーなのに防音設計!高い作業性と耐久性で活躍します。
高圧ホースの延長もワンタッチカプラで簡単に行えます。
圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用。ポンプ各部の摩耗も防げます。
ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。
長時間の運転が可能な大型燃料タンクを搭載。
抜け防止ロックピン付でホースの抜けを防止します。
サイドカバーが全開できるのでメンテナンスがしやすく便利です。
標準付属品の洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切替可能です。(穴径1.07mm)
仕様ブランジャー数(連):3、吸い込み揚程(m):1.5
付属品洗浄ノズル、吸水ホース(1/2×3m)、余水ホース(3/8×3m)、ストレーナー・中間ストレーナー、高圧ホース(3/8×10m)
質量(kg)50
容量(mL)(ポンプオイル)500
タイプ(初期エアー抜き)自動エアー抜き弁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584
燃料無鉛ガソリン
定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)
ホース長さ(m)3
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)14
連続運転時間(h)7(定格運転)
始動方式リコイル
点火プラグE6RC
エンジンオイル容量(mL)600
吐水量(L/min)13
排気量(cc)211
推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上
吸水方式自給式
内容量1台
注意
※運転中、運転直後に本機を移動しないで下さい。エンジン、ポンプ等の高温部に触れて火傷の危険があります。※本機で清水以外を使用しないで下さい。海水、油脂類、薬品等で使用するとポンプや内部のパッキン等が損傷する恐れがあります。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 6,900 / 税込 ¥ 7,590 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
防音型高圧洗浄機HPW1513ESⅡ