曜日別特売

SUS義星丁番

SUS義星丁番 - ACE(エース)SUS義星丁番 - ACE(エース)SUS義星丁番 - ACE(エース)SUS義星丁番 - ACE(エース)SUS義星丁番 - ACE(エース)SUS義星丁番 - ACE(エース)SUS義星丁番 - ACE(エース)SUS義星丁番 - ACE(エース)

一般木製、アルミ出入口扉にご使用いただけます。

材質SUS304内容量1枚
注意
※扉の開閉の多い学校、事務所、病院等にご使用いただく場合は摩耗率の低いリング入りの丁番をご用命いただくようお願いします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
耐荷重(kg)
本体質量(g)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906206-SUS十字穴付皿木ネジ 本数:10 太さ:3.8 長さ:25127×127×2.543(2枚使用時)414ヘアーライン
2,240
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
25906215-SUS十字穴付皿木ネジ 本数:10 太さ:3.8 長さ:25127×102×2.543(2枚使用時)414ヘアーライン
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906224-SUS十字穴付皿木ネジ 本数:8 太さ:3.8 長さ:25102×102×2.534(2枚使用時)281ヘアーライン
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906240-SUS十字穴付皿木ネジ 本数:8 太さ:3.5 長さ:25102×102×2.020(2枚使用時)230ヘアーライン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906249-SUS十字穴付皿木ネジ 本数:10 太さ:3.8 長さ:25127×127×2.543(2枚使用時)414アンバー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906258-SUS十字穴付皿木ネジ 本数:10 太さ:3.8 長さ:25127×102×2.543(2枚使用時)355アンバー
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906267-SUS十字穴付皿木ネジ 本数:8 太さ:3.8 長さ:25102×102×2.534(2枚使用時)281アンバー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906276-SUS十字穴付皿木ネジ:3.8×25:10本127×127×2.534(2枚使用時)414ヘアーライン
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906285-SUS十字穴付皿木ネジ:3.8×25:10本127×102×2.534(2枚使用時)355ヘアーライン
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906294-SUS十字穴付皿木ネジ:3.8×25:8本102×102×2.530(2枚使用時)281ヘアーライン
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906310-SUS十字穴付皿木ネジ:3.5×25:8本102×102×2.020(2枚使用時)234ヘアーライン
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906319-SUS十字穴付皿木ネジ:4.5×25:8本102×89×2.530(2枚使用時)254ヘアーライン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25906328-SUS十字穴付皿木ネジ:4.1×25:6本89×89×2.524(2枚使用時)222ヘアーライン
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906337-SUS十字穴付皿木ネジ:3.8×25:10本127×127×2.534(2枚使用時)414アンバー
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906346-SUS十字穴付皿木ネジ:3.8×25:10本127×102×2.534(2枚使用時)355アンバー
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906355-SUS十字穴付皿木ネジ:3.8×25:8本102×102×2.530(2枚使用時)281アンバー
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする