ACE(エース)
SUS角丁番 厚口
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
耐荷重(kg)
本体質量(g)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906364
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:2.7×16:4本
5(2枚使用時)
18
4
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906380
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:3.1×22:6本
10(2枚使用時)
41
6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906389
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:3.5×22:6本
20(2枚使用時)
63
6
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906398
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:3.8×25:6本
30(2枚使用時)
111
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906407
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:4.1×25:8本
40(2枚使用時)
151
8
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906416
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:4.5×25:8本
50(2枚使用時)
235
8
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください