ACE(エース)
SUS角丁番 薄口
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906425
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:2.4×13:4本
39
4.5
51
3(2枚使用時)
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906434
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:2.7×16:6本
25.5
4.8
64
5(2枚使用時)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906450
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:3.1×22:6本
30
5.8
76
10(2枚使用時)
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906459
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:3.5×25:6本
35
5.8
89
15(2枚使用時)
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906468
-
SUS 十字穴付皿木ネジ:3.8×25:8本
28.5
6.5
102
20(2枚使用時)
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください