ACE(エース)
カートリッジ接着タラップ
カートリッジ接着用のタラップです。
材質
SUS304
耐荷重(kg)
1000
仕上
ピーリング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
径(Φmm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906906
-
A300、B260、C60
19
1.8
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906915
-
A400、B310、C60
22
2.6
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください