- カートリッジ接着タラップ ACE(エース) 25906915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- カートリッジ接着タラップ ACE(エース) 25906915
- カートリッジ接着タラップ ACE(エース) 25906915
- カートリッジ接着タラップ ACE(エース) 25906915

カートリッジ接着タラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)A400、B310、C60
内容量1個注文コード25906915品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

カートリッジ接着用のタラップです。

寸法(mm)
A400、B310、C60
径(Φmm)
22
本体質量(kg)
2.6
材質
SUS304
耐荷重(kg)
1000
仕上
ピーリング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする