ACE(エース)
B-62 物干金物
天井付アルミ物干し金物です。
材質
アルミ
備考
推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途)
種類
自在型
耐荷重(kg)
100
仕上
アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
内容量
1個
注意
※取付ボルト・ワッシャーは別売りです。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907387
-
380・530
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25907396
-
490・640
¥
9,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25907405
-
590・740
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25907414
-
630・780
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください