山崎実業
スリムノートパソコンスタンド リン
差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。
テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。
適合
収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内
質量(g)
約685
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×6.2×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26477975
5855
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン、緩衝材:ポリプロピレン
ブラウン
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
当日出荷
26477984
5856
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)・スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン、緩衝材:ポリプロピレン
ナチュラル
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください