スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ H27/01~H28/4

スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ H27/01~H28/4 雅

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ 仕様フロント:運転席肘掛け有り、助手席と中席席一体ベンチシートタイプ、リア席:座面2席一体×2、背もたれ4席一体ベンチタイプ、マクラ×2 ブラック タイプ運転席のみ 人数7人乗り 適合車種ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ 年式H27/01~H28/4 内容量1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25970098 TS-STF032J-BKR
15,000
13,980
15,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする