ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。
さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ダークグレー キャスターあり 肘掛固定肘 キャスター径(Φmm)60 材質(背)メッシュ グリーン購入法適合 脚幅(mm)650 内容量1脚
関連資料: 単品カタログ(5.91MB) 取扱説明書: (1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26200416 CF21XA F1K0
82,200
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200425 CF21XA F1K1
82,200
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200434 CF21XA F1K2
82,200
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200450 CF21XA F1K3
82,200
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200459 CF21XA F1K4
82,200
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200468 CF21XA F1K5
82,200
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200477 CF21XA FKA1
81,800
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200486 CF21XA FKA2
81,800
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200495 CF21XA FKA3
81,800
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200504 CF21XA FKA6
81,800
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200520 CF21XA FKA7
81,800
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200529 CF21XA FKA8
81,800
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200538 CF21XA FKA9
81,800
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200547 CF21XA FKB3
81,800
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200556 CF21XA FKB5
81,800
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200565 CF21XA FKB9
81,800
58,980
64,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする