ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。
さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ダークグレー キャスターあり 肘掛固定肘 キャスター径(Φmm)60 材質(背)メッシュ グリーン購入法適合 脚幅(mm)650 内容量1脚
関連資料: 単品カタログ(5.91MB) 取扱説明書: (1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26200574 CF21XE F1K0
94,000
67,980
74,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200590 CF21XE F1K1
94,000
67,980
74,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200599 CF21XE F1K2
94,000
67,980
74,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200608 CF21XE F1K3
94,000
67,980
74,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200617 CF21XE F1K4
94,000
67,980
74,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200626 CF21XE F1K5
94,000
67,980
74,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200635 CF21XE FKA1
93,600
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200644 CF21XE FKA2
93,600
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200660 CF21XE FKA3
93,600
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200669 CF21XE FKA6
93,600
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200678 CF21XE FKA7
93,600
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200687 CF21XE FKA8
93,600
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200696 CF21XE FKA9
93,600
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200705 CF21XE FKB3
93,600
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200714 CF21XE FKB5
93,600
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26200730 CF21XE FKB9
93,600
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする