曜日別特売

ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター

ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。
さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ダークグレーキャスターあり肘掛可動肘キャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26228224CF81XA F1K0
90,600
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228240CF81XA F1K1
90,600
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228249CF81XA F1K2
90,600
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228258CF81XA F1K3
90,600
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228267CF81XA F1K4
90,600
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228276CF81XA F1K5
90,600
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228285CF81XA FKA1
90,200
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228294CF81XA FKA2
90,200
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228310CF81XA FKA3
90,200
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228319CF81XA FKA6
90,200
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228328CF81XA FKA7
90,200
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228337CF81XA FKA8
90,200
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228346CF81XA FKA9
90,200
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228355CF81XA FKB3
90,200
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228364CF81XA FKB5
90,200
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26228380CF81XA FKB9
90,200
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする