カールアイロン

カールアイロン アイリスオーヤマ カールアイロン アイリスオーヤマ カールアイロン アイリスオーヤマ カールアイロン アイリスオーヤマ カールアイロン アイリスオーヤマ カールアイロン アイリスオーヤマ カールアイロン アイリスオーヤマ カールアイロン アイリスオーヤマ

髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
32mmは立ち上がり時間が約40秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)

材質PA、PET オフホワイト 質量(g)410 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65 温度(℃)パイプ:約90~約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40 電源コード(m)1.8 パイプ径(Φmm)32 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26254946 HIR-MC102-W
オープン
3,990
4,389 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする