石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール
エコ運転、ヒーター、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ標準
形式セミ貯湯
リモコン別売
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万
内容量1台
関連資料:
(0.48MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |