LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3

LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 - オーム電機LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 - オーム電機LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 - オーム電機LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 - オーム電機
(1件のレビュー)

3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)
明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時)
防水保護等級はIPX3の防雨形
可動ヘッド
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.23MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477135LC-H100-K
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477135
2023-06-01
用途: 自宅のメンテナンス
製造業

手元の明るさは充分
大きめの丸に映し出される為、均等に広がるタイプではないのでウオーキングより作業用
地上から2階の軒下の様子を見るくらいの明るさはあるように思えた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする