LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3

LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 - オーム電機LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 - オーム電機LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 - オーム電機LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 - オーム電機

明るさ300lmのLEDヘッドライト
赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード
赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています
緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています
白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします
連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合)
ライト角度調整機能
保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(0.58MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477160LC-LW300RG-K
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする