ソーラーウォールライト ワイド 人感センサー搭載
暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯する高出力のソーラー充電式センサーライトです。
シーンに合わせて3種類のモード設定が可能
屋外に設置できる防雨仕様です。
用途夜間の照明や防犯に
付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、1セットは予備です。
寸法(mm)210×70×70
質量(g)230
全光束(Lm)500
センサー感知方式人感(赤外線)
使用推奨温度範囲(℃)0~40
設置方式ビス止め
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1800
点灯時間約30秒・約60秒
内容量1個
注意
※充電池の交換はできません。※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。