タミヤセメント(流し込みタイプ)

タミヤセメント(流し込みタイプ) - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。接着面をあわせてすきまに流し込むタイプの接着剤です。
小さなすきまにも確実に入って確かな接着が可能。40ml角ビン入り、キャップには流し込みに便利な極細面相筆をセット。
今までの接着剤とコンビで使用すれば、組立作業の能率がさらにアップします。

用途情景塗装用、プラスチックモデル用成分有機溶剤(100%)、酢酸ブチル、アセトン接着剤スチロール樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1本(40mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26737745ITEM 87038
370
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: プラモデルの製作
卸売・小売業

いわゆる普通のプラモデル用接着剤(タミヤセメント等)を使っていました。
今回初めてこちらの流し込みタイプを使ってみたら、思いのほか使いやすい!
これからは、普通のと流し込みのと併用していくつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする