USB充電器 USB-A 2ポート DC5V/3.1A
USBポートでスマホやタブレットを充電可能です。
用途iPhone、Androidなど各社スマートホン、タブレット、ゲーム機などのUSB充電に対応した機器です。
寸法(mm)40×40×26
色ホワイト
質量(g)40
出力USB-A DC5V/3.1A(合計)
入力AC100V-240V 50/60Hz
使用環境温度(℃)5~35
USBポート数2ポート(合計3.1A)
内容量1個
注意
※充電時には接続機器の専用ケーブルが必要です。
USB充電器 の新着商品
